Beli harga mesin pompa semprot pertanian di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Deskripsi:Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
- Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnyaatribut:
- Capacity (L): 16
- Overall Height (mm): 590
- Tank Material: Polyethylene
- TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.atribut:
- Accessories: Shoulder strap
- Capacity (L): 4
- Hose Length (m): 1.25
- Mass (kg): 1
- Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
- Nozzle: Two Head Opening
- Nozzle Length (mm): 710
- Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
- Ikeuchi Standard Flat Spray Nozzle (Semprotan Nosel)atribut:
- Overall Length (mm): 25
- Weight (g): 16
- Hexagon Opposite Side(mm): 14
- Working Pressure (MPa): (Standard) 03
- Angle (degree): Spray / 90 (0.3MPa)
- Screw Size: R1/4
- Spray Volume (L/minute): 1.0(0.3MPa)
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- YASUKA Mesin Potong RumputDeskripsi:- Silinder Tunggal, 2-Tak, Berpendingin udara- Batang Penggerak: Fleksibel dan Terbuat dari baja padat- Kemudi: Bahan Plastik lingkaran tunggal- Silinder Tunggal, 2-Tak, Berpendingin udara- Batang Penggerak: Fleksibel dan Terbuat dari baja padat- Kemudi: Bahan Plastik lingkaran tunggalatribut:
- Starting System: Recoil/Pull
- Wipro Mesin Potong Rumput Senaratribut:
- Input Power (W): 400
- No Load Speed (rpm): 10000
- Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)atribut:
- Power Input: 400 W
- Handle length: 280 mm
- Cutting Diameter: 300
- Diameter of Cutting Line: 1.4 mm
- No. Load Speed: 10000 RPM
- SC Johnson Hand SanitizerDeskripsi:Produk Hand Sanitizer dari SC Johnson ini memiliki 70% bahan aktif alkohol, dengan bentuk cairan Gel terdapat kemasan botol refiil dan pump cocok untuk industri manufaktur, perkantoran ataupun retail
- MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.atribut:
- Maximum Pressure (bar): 8
- Tasco Lawn MowerDeskripsi:Mesin Pemotong Rumput Dorongatribut:
- Engine: 4.0 HP
- Cutting Width: 18 Inch
- Handle: Adjustable black armor weather resistant handle
- Body: Fully baffled for smooth grass flow, rear discharge
- Wheels: 8 inch wheel with hubcaps
- Height: 5 Position height Adjuster
- Features: Self Propelled
- Color: Red-Black
Daftar Harga harga mesin pompa semprot pertanian Terbaru April 2026
| Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik) | Rp649.900 |
| Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp779.900 |
| TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp599.900 |
| Kenmaster Botol Penyemprot Air | Rp3.900 |
| Ikeuchi Standard Flat Spray Nozzle (Semprotan Nosel) | Rp149.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MMA | Rp1.199.900 |
| Kenmaster Mesin Blower Aluminium | Rp589.900 |
| LAKONI Mesin Las E | Rp1.599.900 |
| KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) | Rp899.900 |
| YASUKA Mesin Potong Rumput | Rp2.199.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102118665-1.jpg)
/1vP102062067-4.jpg)
/P101000994-1.jpg)

/P102025048-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/2rP101525099-2.jpg)
/haP103587622-1.jpg)

/35P101000113-10.jpg)

/P102123348-1.jpg)

/P101005496-1.jpg)